Beli Dudukan Amplas Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  4. Open Industries Name Holder (Dudukan label)
    42%
    Mulai

    Rp80.900

    Open Industries Name Holder (Dudukan label)
    Deskripsi:
    -It is a clip type, allowing it to be inserted into a pocket._x000D_-Name holder is a chuck type that makes it difficult for water and dust to enter.
    atribut:
    • Case Material: Regenerated Olefin
  5. Sherlock Round Sandpaper 4inch (Amplas Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp67.900

  6. Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    25%
    Mulai

    Rp69.900

    Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  7. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  8. EHWA Metal Pad (Dudukan logam)
    Mulai

    Rp2.599.900

    EHWA Metal Pad (Dudukan logam)
    atribut:
    • Thickness Pads (mm): 10
  9. 3S Amplas Velcro
    Mulai

    Rp51.900

  10. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  11. VELCRO Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp7.900

    VELCRO Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    Mata asah dengan velcro
    atribut:
    • Product ID: VEL0101
    • Size (mm): M10 x 10
  12. Wipro Backing Pad Velcro Model (Bantalan Poles Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Wipro Backing Pad Velcro Model (Bantalan Poles Gerinda)
    atribut:
    • Type: Velcro
    • Color: Yellow-Black
  13. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Part Number: 060127A3K0
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  14. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  15. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  16. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.099.900

  17. TOHO (TOOLS) Velcro Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp36.900

    TOHO (TOOLS) Velcro Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    - Premium heat treated aluminum oxide grain velcro (loop felt) backed discs for quick and easy disc changes. - Fully waterproof premium aluminum oxide polyester film which provide a high strength product and a solid finish with a long working life. - Multiuse material designed for automotive (auto body paint), plastics, composites,fiberglass,marine refinishing,high gloss finishing. - Hook backing fits on hook and loop (velcro) compatible sanders. - Tear resistant back which will not fall apart,tear or crumble off during using.
    atribut:
    • Diameter size (mm): 100
  18. ICHIGUCHI Scut Silicon Carbide Fibre Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp26.900

  19. BOSCH Grout Segment Blade (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp329.900

    BOSCH Grout Segment Blade (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Material Type: Carbide RIFF
  20. Wipro Backing Pad Polos (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp9.900

    Wipro Backing Pad Polos (Bantalan Poles Gerinda)
    atribut:
    • Color: Yellow-Black
    • Diameter (inch): 4
    • Size: M10x1.5
    • Type: Non Velcro
Daftar Harga Dudukan Amplas Gerinda Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Rp6.900
Open Industries Name Holder (Dudukan label)Rp80.900
Sherlock Round Sandpaper 4inch (Amplas Bulat)Rp67.900
Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)Rp69.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
EHWA Metal Pad (Dudukan logam)Rp2.599.900
3S Amplas VelcroRp51.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)